すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611A-212

品名 : #2x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンドコーティング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番380156
商品名851/1AHサイズ#2
全長(mm)25六角シャンク1/4”
溝長約8mm
高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。
ビット先端部にダイヤモンドコーティングをすることで、カムアウトを軽減します。
アイコン
販売価格

170(税抜)/ 187円(税込)

カタログ価格

170円(税抜)/187円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 03:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA611A-222A
バリエーション一覧
EA611A-211 #1x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンドコーティング)
EA611A-212 #2x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンドコーティング)
EA611A-213 #3x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンドコーティング)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top