すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AJ-23

品名 : T8-T40/8本組 [Torx]ドライバービット(ステンレス製)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
<セット内容>9点セット
・EA509-10    8本用 (1/4”Hex)ビットホルダー
・EA611BJ-21A  T8x25mm [Torx]ビット(ステンレス製)
・EA611BJ-23  T10x25mm [Torx]ビット(ステンレス製)
・EA611BJ-24A  T15x25mm [Torx]ビット(ステンレス製)
・EA611BJ-25A  T20x25mm [Torx]ビット(ステンレス製)
・EA611BJ-26A  T25x25mm [Torx]ビット(ステンレス製)
・EA611BJ-27  T27x25mm [Torx]ビット(ステンレス製)
・EA611BJ-28  T30x25mm [Torx]ビット(ステンレス製)
・EA611BJ-29  T40x25mm [Torx]ビット(ステンレス製)
TORXビット仕様
・Torsion仕様
・材質:ステンレス
・サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
・全長:25mm
・重量:4.1g(T8、T10)・4.3g(T15)・4.8g(T20)・5.4g(T25、T27)・5.6g(T30)・6.7g(T40)
・軸部に設けられたねじれ(Torsion)構造が衝撃を吸収し、過負荷を防ぎます。
ビットホルダー仕様
・サイズ(横×奥行×高さ):68×13×11mm
・差込部深さ:10mm
・重量:4g
・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
六角シャンク1/4”
アイコン
販売価格

4,530(税抜)/ 4,983円(税込)

カタログ価格

4,530円(税抜)/4,983円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 18:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0384ページ0570ページ
その他関連
セット商品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA611BJ-21A : T 8x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
セット商品EA611BJ-23 : T10x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
セット商品EA611BJ-24A : T15x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
セット商品EA611BJ-25A : T20x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
セット商品EA611BJ-26A : T25x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
セット商品EA611BJ-27 : T27x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
セット商品EA611BJ-28 : T30x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
セット商品EA611BJ-29 : T40x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • [Torx]ドライバービット\n写真の商品はT25×25mmです。\n※今後はビット識別カラー付になります。
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ384ページ
  • エスコ便利カタログ385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top