すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611BL

品名 : 5本組/2.5-6mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカーESCOオリジナル入組み点数5
サイズ2.5・3・4・5・6mm六角シャンク1/4”
ビットケース付き
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/03 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0560ページ

代替品

EA611BL-100
バリエーション一覧
EA611BL 5本組/2.5-6mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BL-100 9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービット
その他関連
セット商品EA611BL-2.5 : 2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-3 : 3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-4 : 4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-5 : 5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-6 : 6.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ560ページ
  • エスコ便利カタログ561ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top