すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611EB-100

品名 : T8-T40/25mm [Bore Hexlobe]ドライバービットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーESCOオリジナル
7本組
サイズT8・T10・T15・T25・T27・T30・T40六角シャンク1/4”
ビット全長25mm総重量40g
材質クロームモリブデンバナジウム鋼
イジリ止付
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/08 19:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA611EB-100A
  • 品番

    EA611EB-100A

  • コメント

    変更点:セット(7本→8本組に)

その他関連
セット商品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA611EB-8 : T8x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611EB-10 : T10x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611EB-15 : T15x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611EB-25 : T25x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611EB-27 : T27x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611EB-30 : T30x25mm [Bore Hexjobe]ドライバービット
セット商品EA611EB-40 : T40x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※サイズはT8・T10・T15・T25・T27・T30・T40の7本組です。
  • ※サイズはT8・T10・T15・T25・T27・T30・T40の7本組です。
  • ねじの寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top