すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611GA-172

品名 : #2x 89mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番134944
商品名851/4ADCサイズ#2
全長(mm)89六角シャンク1/4”
溝長約6mm
ダイヤモンドコーティング
ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。
高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。
軸径(mm)6.0
アイコン
販売価格

1,310(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/28 19:44現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA611GA-92A
    • 品番

      EA611GA-92A

    • コメント

      先端ダイヤモンドコートなし

    バリエーション一覧
    EA611GA-160 #0x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-161 #1x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-162 #2x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-163 #3x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-170 #0x 89mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-171 #1x 89mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-172 #2x 89mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-173 #3x 89mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-180 #0x152mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-181 #1x150mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-182 #2x152mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611GA-183 #3x152mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    ウェブカタログ画像
    • プラスドライバーねじ対応表
    • プラス

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top