すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611GA-411

品名 : 9本組 [-]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
六角シャンク1/4”セット点数9本
セット内容・(-)ビット
 4.0×0.8mm(全長:50・89・152mm)
 5.5×1.0mm(全長:50・89・152mm)
 6.5×1.2mm(全長:50・89・152mm)
・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個
ビットケース仕様・サイズ:92(W)×20(D)×17(H)㎜
・重量:10g
・六角シャンク1/4”のドライバービットを10本保持することができます。
アイコン
販売価格

8,580(税抜)/ 9,438円(税込)

カタログ価格

8,580円(税抜)/9,438円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/31 11:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0547ページ
その他関連
セット商品EA611GC-5 : 4.0x0.8x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-7 : 5.5x1.0x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-9 : 6.5x1.2x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GE-12 : 4.0x0.8x 89mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GE-13 : 5.5x1.0x 89mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GE-14 : 6.5x1.2x 89mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GF-2 : 4.0x0.8x152mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GF-3 : 5.5x1.0x152mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GF-4 : 6.5x1.2x152mm [-]ドライバービット
セット商品EA509-110 : 10本用 (1/4"Hex)ビットケース
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ546ページ
  • エスコ便利カタログ547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top