すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611KA-41

品名 : 電ドルソケットホルダー

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番ESH-BRBKN
六角対辺1/4”全長100mm
本体外径15.6mm耐荷重各500g
付属リング内径φ16mmナスカン使用可能最大径φ6.5mm
重量80g材質スライドカラー:アルミ合金
その他:スチール
カラー・ブルー
・レッド
・ブラック
六角シャンク類の持ち運びや保管に便利!
腰回りに収納して、安全な作業環境を整えることができます。
丸穴だから、六角シャンク製品を素早く収納できます。
スライド部を引き上げないと抜けない安全設計
コンパクトなアルミ合金製の為、超軽量!
スイベルスナップ付き
<注意>
・一つのホルダーに500g以上の物は、吊り上げないで下さい。
・鉄工ドリル等の鋭利な先端工具は、ホルダーに装着しないで下さい。
・キーアダプターを使用して、鍵や貴重品の紛失には十分気を付けて下さい。
・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
販売価格

3,520(税抜)/ 3,872円(税込)

カタログ価格

3,520円(税抜)/3,872円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/12/16 06:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1028ページ
その他関連
部品EA611KA-46 : 電ドルソケットホルダー
部品EA611KA-47 : 電ドルソケットホルダー
部品EA611KA-48 : 電ドルソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1028ページ
  • エスコ便利カタログ1029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top