すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611PB-85

品名 : 7本組 [HEX]ドライバービット

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6(7本組)六角シャンク1/4”
全長(mm)25重量(g)1.5・2:4
2.5・3・4・5:5
6:6
ケースサイズ68×13×11(H)mm
※サイズ2.5~6mmはイジリ止付き
六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
アイコン
販売価格

5,650(税抜)/ 6,215円(税込)

カタログ価格

5,650円(税抜)/6,215円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/26 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0556ページ
その他関連
セット商品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA611PB-1.5 : 1.5x 25mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PB-2 : 2.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PJ-2.5 : 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PJ-3 : 3.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PJ-4 : 4.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PJ-5 : 5.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PJ-6 : 6.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
ウェブカタログ画像
  • ビットケース
  • イジリ止付\n※サイズ違い5本入
  • ※サイズ違い2本入
  • エスコ便利カタログ556ページ
  • エスコ便利カタログ557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top