すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611PG-206

品名 : T6x 150mm [TORX]ドライバービット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PBE6L.400/6-150
サイズT6全長(mm)150
六角シャンク1/4”軸長(mm)125
ボール溝中心から後端までの長さ(mm)9.5質量(g)13
軸径(mm)4.5
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA611GM-70
    • 品番

      EA611GM-70

    • コメント

      メーカー違い、仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA611PG-206 T6x 150mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-208 T8x 150mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-209 T9x 150mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-210 T10x150mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-215 T15x150mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-220 T20x150mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-225 T25x150mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-230 T30x150mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-240 T40x150mm [TORX]ドライバービット
    その他関連
    関連商品EA550-100A : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)
    関連商品EA550-110A : ドライバーセット(ラチェット・差替式)
    関連商品EA550P-30 : 軸1/4"x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)
    関連商品EA550-13 : [+,-,Hex,TORX]ドライバーセット(差替式)
    関連商品EA550-14 : [+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式)
    関連商品EA550-40 : 205mm ドライバーハンドル(差替式)
    関連商品EA550-60 : 差替式スタビードライバーセット
    関連商品EA550PB : ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)
    関連商品EA550PC : ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)
    関連商品EA560PY-11 : 1/4"x135mm ドライバーハンドル
    関連商品EA560PY-21A : 1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)
    関連商品EA552A-3 : 65mm ドライバーハンドル(精密用・ESD)
    関連商品EA552A-4 : 205mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
    関連商品EA552A-5 : 135mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
    関連商品EA611AX-51 : 1/4"Hex x 57mm ビットホルダー
    関連商品EA611AX-52 : 1/4"Hex x 75mm ビットホルダー(マグネット付)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA611PG-215です。
    • ※写真はEA611PG-215です。
    • ねじの寸法図

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top