すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AH-117

品名 : 17mm 電ドルソケット(アンカーボルト用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番BD016J-17SF
対辺(mm)17外径(mm)24.5
全長(mm)60六角シャンク1/4”
6ポイント
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/09 18:07現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA612AH-113 13mm 電ドルソケット(アンカーボルト用)
EA612AH-117 17mm 電ドルソケット(アンカーボルト用)
EA612AH-119 19mm 電ドルソケット(アンカーボルト用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top