すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AM-112

品名 : 12mm 電ドルソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番2BN-12C
六角シャンク1/4”
6ポイント
メッキ仕上げにより錆に強く、屋外作業に最適です。
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク
対辺12mm外径11mm
全長88mm
販売価格

875(税抜)/ 963円(税込)

カタログ価格

875円(税抜)/963円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/14 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA612AV-112
    バリエーション一覧
    EA612AM-108 8mm 電ドルソケット
    EA612AM-110 10mm 電ドルソケット
    EA612AM-112 12mm 電ドルソケット
    EA612AM-113 13mm 電ドルソケット
    EA612AM-114 14mm 電ドルソケット
    EA612AM-117 17mm 電ドルソケット
    EA612AM-119 19mm 電ドルソケット
    EA612AM-121 21mm 電ドルソケット
    EA612AM-122 22mm 電ドルソケット
    EA612AM-124 24mm 電ドルソケット
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top