すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AM-200

品名 : 7本組/8-19mm 電ドルソケットセット(固定・首振)

仕様

メーカーTONE型番2BNU700
対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)全長(mm)96
六角シャンク1/4”
6ポイント
布袋付
重量(g)875首振り角度15°
インパクトドライバー対応
固定と首振の2通りの使い方が出来ます。
ビット交換可能。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。
折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える)
市販の両頭ビットが使用可能。
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
販売価格

13,100(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/12 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1026ページ
その他関連
セット商品EA612AM-208 : 8mm 電ドルソケット(固定・首振)
セット商品EA612AM-210 : 10mm 電ドルソケット(固定・首振)
セット商品EA612AM-212 : 12mm 電ドルソケット(固定・首振)
セット商品EA612AM-213 : 13mm 電ドルソケット(固定・首振)
セット商品EA612AM-214 : 14mm 電ドルソケット(固定・首振)
セット商品EA612AM-217 : 17mm 電ドルソケット(固定・首振)
セット商品EA612AM-219 : 19mm 電ドルソケット(固定・首振)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1026ページ
  • エスコ便利カタログ1027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top