すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612BH

品名 : 8-14mm/5本組 電ドルソケット

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番ECS-814S
用途電動ドリル用対辺8・10・12・13・14mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)重量235g
材質SCM435入数5本組
電動工具・手動工具両方使える兼用タイプ
6角シャンク(6.35mm)でインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
13mmのラチェットレンチ・メガネレンチに装着して、手動用としても使用可能
脱落防止用ボール付き
12ポイント
ソケットホルダー付き
<注意>
・保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい
・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります
・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の・原因となります
・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい
・工具の使用目的以外には使用しないで下さい
販売価格

7,110円(税抜)/ 7,821円(税込)

カタログ価格

7,110円(税抜)/7,821円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 03:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA612BH-8 : 8mm 電ドルソケット
セット商品EA612BH-10 : 10mm 電ドルソケット
セット商品EA612BH-12 : 12mm 電ドルソケット
セット商品EA612BH-13 : 13mm 電ドルソケット
セット商品EA612BH-14 : 14mm 電ドルソケット
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top