すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612JT-5

品名 : 1/2"DR [45個組] 工具セット(マットレッド)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番800S-4518MR
<セット内容>・1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル
・1/2”SQソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32・34mm
・1/2”SQユニバーサルジョイント
・1/2”SQエキステンションバー:125mm・250mm
・1/2”SQ スライディングTハンドル
・1/2”SQスピンナーハンドル:380mm
・ソフトグリップドライバー:(-)6×100・(-)8×150・(+)#2×100・(+)#3×150
・ライトSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm
・45°メガネレンチ(コンパクトタイプ):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24・24×26・27×30・30×32mm
・強力ニッパー:160mm
・スリップジョイントプライヤー:200mm
・ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)
・9PCロングボールヘックスレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・モンキーレンチ250mm
・スチールワイヤーブラシ
・ダブルパワークロスレンチ
・メンテナンスシート(1枚)
・ダイヤルロックキー(レッド)
・ツールボックス(マットレッド):トレイ・カバー付
ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)555x240x300
総重量(kg)19.8材質スチール
販売価格

51,300(税抜)/ 56,430円(税込)

カタログ価格

51,300円(税抜)/56,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA612JT-4 1/2"DR [45個組] 工具セット(マットブラック)
EA612JT-5 1/2"DR [45個組] 工具セット(マットレッド)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top