すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-13A

品名 : [52個組] 工具セット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK4520MXCBK
入組数54(1/2”)ソケット(六角)10・12mm
(1/2”)ソケット(12角)13・14・17・19・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル250mm
(1/2”)エクステンションバー75・150mm(1/2”)Hexビットソケット5・6・8・10・12mm
(+)樹脂柄ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm(-)樹脂柄ドライバー5.5×75・6.3×100・8×150mm
めがねレンチ(40°×6°ロング )10×12・11×13・14×17・17×19・22×24mm両口スパナ6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19mm
コンビネーションプライヤー200mmニッパー159mm
ラジオペンチ160mmペンチ190mm
コンビネーションハンマー610gモンキーレンチ244mm
ウォーターポンププライヤー253mmボールポイント六角棒レンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ソケットホルダー1/2”用×10個(2本)ケースサイズ:520(W)×215(D)×300(H)mm
トップ部:500(W)×215(D)×60(H)mm
引き出しサイズ:455(W)×190(D)×45(H)mm
重量:11kg
材質:スチール製
付属品:トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3
総重量19.8kg
一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。
スタンダードフォルムのチェスト
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール
コンパクトサイズながら収納量は多く、持ち運びに便利なサイドハンドル付きです。
販売価格

113,000(税抜)/ 124,300円(税込)

カタログ価格

113,000円(税抜)/124,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/09 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA532KA-200 : 30mm/200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA536AK-150 : 159mm ニッパー
セット商品EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA615BC-21 : 6 x 7mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-25 : 8 x10mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-27 : 10x12mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-29 : 11x13mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-30 : 12x14mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-33 : 17x19mm 両口スパナ
セット商品EA616B-5 : 10x12mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-8 : 11x13mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-11 : 14x17mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-12 : 17x19mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-17 : 22x24mm 両口めがねレンチ
セット商品EA618RA-1 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
セット商品EA618RC-75 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618RC-150 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618RK-10 : 1/2"DRx10mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-12 : 1/2"DRx12mm ソケット(六角)
セット商品EA618RL-13 : 1/2"DRx13mm ソケット
セット商品EA618RL-14 : 1/2"DRx14mm ソケット
セット商品EA618RL-17 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA618RL-19 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA618RL-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA618RL-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
セット商品EA618RL-27 : 1/2"DRx27mm ソケット
セット商品EA618RL-30 : 1/2"DRx30mm ソケット
セット商品EA618RL-32 : 1/2"DRx32mm ソケット
セット商品EA618RX-5 : 1/2"DR/ 5x70mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-6 : 1/2"DR/ 6x70mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-8 : 1/2"DR/ 8x75mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-10 : 1/2"DR/10x77mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-12 : 1/2"DR/12x79mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RZ-10 : 1/2"DR/10個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top