すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-39C

品名 : [52個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK4521WZ
セット内容52点(1/2”)ソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
(1/2”)ラチェットハンドル250mm(1/2”)エクステンションバー75・150mm
(1/2”)クイックスピンナー34.5mmめがねレンチ(45°ロング)8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24mm
スパナ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm(+)樹脂柄ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)樹脂柄ドライバー5.5×75・6.3×100mm(+)樹脂柄スタビードライバー#2×25mm
(-)樹脂柄スタビードライバー6.3×25mmラチェットドライバーハンドル109mm
(+)ビット#2×22・#2×30・#3×25mmHexビット4・5・6mm
モンキーレンチ250mmボールポイント六角棒レンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
コンビネーションプライヤー200mmラジオペンチ160mm
ニッパー159mmボールピンハンマー730g
ケースサイズ440(W)×233(D)×230(H)mmケース材質スチール製
重量15.2kg型抜き材質プラスティック製
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
2種類のキャリングトレイは取り外し可能で、手軽に持ち運びできます。
フラットに収納されるビルトインハンドルは収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納されます。
コーナーは人にもモノにもやさしいアール形状です。
販売価格

97,800(税抜)/ 107,580円(税込)

カタログ価格

97,800円(税抜)/107,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA612SB-39D
  • 品番

    EA612SB-39D

  • コメント

    ゲソの材質、色が変更

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top