すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-60

品名 : [40個組] 工具セット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK34011CY
<セット内容>40個組(3/8”)ソケット(六角)8・9・10・11・12・13・14・15mm
(3/8”)ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm(3/8”)T型トルクスビットソケットT25・T30
(3/8”)エクステンションバー75mm(3/8”)ラチェットハンドル180mm
(+)ソフトドライバー貫通タイプ#2×100mm(-)ソフトドライバー貫通タイプ6×100mm
六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmコンビネーションレンチ8・10・12・13mm
ニッパー150mmラジオペンチ150mm
ミニハンマー180mmモンキーレンチ250mm
ペダルレンチ300mm総重量4.1kg
タイヤレバーセット(2本組)
(3/8”)ソケットホルダー
<ケース>
ケースサイズ385(W)×202(D)×140(H)mm型抜き材質プラスチック製
ケース材質プラスチック樹脂製ケース重量0.9kg
耐荷重10kg内寸(中皿使用時)345×150×65mm
中皿内寸345×148×32mm付属品中皿用仕切板×2
耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。
フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)
樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。
ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケースを採用しました。
販売価格

59,800(税抜)/ 65,780円(税込)

カタログ価格

59,800円(税抜)/65,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/12 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0008ページ2576ページ
その他関連
セット商品EA536AK-150 : 159mm ニッパー
セット商品EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA614B-8 : 8.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-10 : 10mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-12 : 12mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-13 : 13mm 片目片口スパナ
セット商品EA618PA-4 : 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(ロッキング)
セット商品EA618PC-75 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618PK-8 : 3/8"DRx 8 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-9 : 3/8"DRx 9 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-10 : 3/8"DRx 10mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-11 : 3/8"DRx 11mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-12 : 3/8"DRx 12mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-13 : 3/8"DRx 13mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-14 : 3/8"DRx 14mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-15 : 3/8"DRx 15mm ソケット(六角)
セット商品EA618PS-225 : 3/8"DR/T25x66mm [TORX]ビットソケット
セット商品EA618PS-230 : 3/8"DR/T30x66mm [TORX]ビットソケット
セット商品EA618PW-3 : 3/8"DR/ 3x61mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-4 : 3/8"DR/ 4x61mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-5 : 3/8"DR/ 5x66mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-6 : 3/8"DR/ 6x66mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-8 : 3/8"DR/ 8x71mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PZ-15 : 3/8"DR/15個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ8ページ
  • エスコ便利カタログ9ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top