すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SE-7

品名 : [14個組] 精密作業用ツールセット

仕様

メーカーエンジニア型番KS-27
用途電子機器などの組み立て、検査、修理に
<セット内容> 14点
マイクロニッパー128mmミニチュアラジオペンチ139mm
ピンセット120mm(曲りタイプ)(+)ビット#1・#2
(-)ビット3.5・5.5mm(+)精密ドライバー#000×21・#0×27mm
(-)精密ドライバー1.2×0.3×15・2.4×0.45×28mm六角棒レンチ(7本組)0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0mm
LEDペンライト135mm
差替検電ドライバーグリップ
ケースサイズ:160(W)×90(D)×35(H)mm(外寸)、155(W)×85(D)×30(H)mm(内寸)
総重量:0.6kg
【特長】
・持ち運びに便利なポケットサイズの工具セット。
・精密作業に適したツールキット。
・低圧検電グリップ付きで検電作業ができます。
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/10/13 07:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0003ページ
その他関連
セット商品EA535BC-1 : 139mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2ページ
  • エスコ便利カタログ3ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top