すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SF-2A

品名 : [62個組] フォークリフト整備用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

(1/2”)ソケット(6角)8・10・12・13・14mm(1/2”)ソケット(12角)17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2”)エクステンションバー100・150mm(1/2”)ユニバーサルジョイント67mm
(1/2”×3/8”)ソケットアダプター35mmスパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
めがねレンチ10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ150・300mm
コンビネーションプライヤー200mm(+)貫通ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー5.5×75・6.0×100・8.0×150mmボールポイント六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
平行ピンポンチ3・4・5・6・8・10mmスクレーパー161mm
(1/2”)ラチェットハンドル250mm(1/2”)スピンナーハンドル400mm
ニッパー150mmボールピンハンマー730g
平タガネ19×180mmウォーターポンププライヤー250mm
ラジオペンチ165mm(+)スタビードライバー#2×35mm
(-)スタビードライバー6.0×35mmケースサイズ508(W)×232(D)×300(H)mm
ケース材質スチール製型抜き材質EVA製
販売価格

99,300(税抜)/ 109,230円(税込)

カタログ価格

99,300円(税抜)/109,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA612SF-2B
  • 品番

    EA612SF-2B

  • コメント

    変更点:構成品の品番変更

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 画像はイメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top