すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612TB-6

品名 : 6本組 T型六角棒レンチセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番TCS 10768-2K/6
〈セット内容〉6本トレーサイズ350×350×40mm
サイズ3・4・5・6・8・10mm全長174~235mm
重量792g
ハンドルの端にも六角ブレードが付いています。
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム
販売価格

31,200(税抜)/ 34,320円(税込)

カタログ価格

31,200円(税抜)/34,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top