すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612VS-4

品名 : 163個組 航空機整備用工具セット(インチ)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番13214A/1 WT/LR
入組み点数163点キャリーケースサイズ581(W)×381(D)×455(H)mm
総重量28kg
トレー1(セット詳細)
(1/4”)ソケット(12角)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”(3/8”)ソケット(12角)1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”
(3/8”)ディープソケット(12角)5/8”・11/16”・3/4”・7/8”(1/4”)エクステンションバー全長:38mm
(1/4”)ユニバーサルジョイント全長:38mm(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース)全長:117mm
(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用)全長:117mm(1/4”)ビットホルダー全長:25mm
(3/8”)エクステンションバー全長:75・240mm(3/8”)ユニバーサルジョイント全長:60mm
(3/8”)ラチェットハンドル全長:193mm(3/8”)ビットホルダー全長:32mm
差込:5/16”ビット用
(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル全長:250mm(1/4”)ドライバーハンドル全長:150mm
(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター
(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター
(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター
【ビットセット】
クイックチェンジホルダー
(+)ビット:#1・#2・#3×各2
(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm
ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20
ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2
ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”
ソケットアダプター(1/4\"HEX×1/4\"DR)
トレー2(セット詳細)
(3/8”)スピーダーハンドル全長:408mmシクネスゲージ0.05~1mm
折り畳み式ケーブルナイフ刃長:90mmフレキシブルピックアップ全長:540mm
デプスゲージ測定範囲:0~30mmモンキーレンチ最大口幅:24mm
片目片口スパナ1-1/8”(1/4”)ディープソケット(12角)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”
(1/4”)ユニバーサルソケット(12角)1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”
トレー3(セット詳細)
ノギス全長:150mmサービスミラー(伸縮型)伸縮長:178~920mm
ウォーターポンププライヤー全長:240mmワイヤーツイスター全長:230mm
ロッキングプライヤー全長:175mm精密ニッパー全長:115mm
コンビネーションプライヤー全長:160mm先曲りラジオペンチ全長:200mm
トレー4(セット詳細)
平行ピンポンチ1.4・2.8・3.4・3.9mmハンマー全長:320mm(頭重量:500g)
ナイロンハンマー全長:335mm(頭重量:580g)
交換用ヘッド重量:26g×2
スチール定規全長:300mm
真鍮マンドレル全長:200mmけがき針全長:250mm
マグネットピッキングツール全長:145mmメジャー全長:3m
LEDライト130×35×35mm(320lm)
トレー5(セット詳細)
プラスチックスクレーパー中刃・細刃・斜め刃・尖刃(-)強力ドライバー5.5×100・8.0×150mm
(+)強力ドライバー#1・#2・#3キリ全長:280mm
ピックツール(45°ベント型)全長:155mmピックツール(ベント型)全長:265mm
六角棒レンチ0.050・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”
トレー6(セット詳細)
片目片口スパナ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19//32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1-1/16”コンビネーションレンチ(ラチェット式)1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”
販売価格

876,600(税抜)/ 964,260円(税込)

カタログ価格

876,600円(税抜)/964,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/15 10:22現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0378ページ
その他関連
セット商品EA531SW-240 : 240mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA533SB-12 : 30mm/175mm ロッキングプライヤー
セット商品EA572SB-1.4 : 1.4x 82mm 平行ピンポンチ
セット商品EA572SB-2.8 : 2.8x 97mm 平行ピンポンチ
セット商品EA572SB-3.4 : 3.4x100mm 平行ピンポンチ
セット商品EA572SB-3.9 : 3.9x100mm 平行ピンポンチ
セット商品EA614SV-1 : 3/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-2 : 13/64" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-3 : 7/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-4 : 15/64" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-5 : 1/4" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-6 : 9/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-7 : 5/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-8 : 11/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-9 : 3/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-10 : 7/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-11 : 1/2" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-12 : 9/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-13 : 19/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-14 : 5/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-15 : 11/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-16 : 3/4" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-17 : 25/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-18 : 13/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-19 : 7/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-20 : 15/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-22 : 1・1/16"片目片口スパナ
セット商品EA617XB-1 : 1/4"DRx 3/16" ソケット
セット商品EA617XB-2 : 1/4"DRx 7/32" ソケット
セット商品EA617XB-3 : 1/4"DRx 1/4" ソケット
セット商品EA617XB-4 : 1/4"DRx 9/32" ソケット
セット商品EA617XB-5 : 1/4"DRx 5/16" ソケット
セット商品EA617XB-6 : 1/4"DRx11/32" ソケット
セット商品EA617XB-7 : 1/4"DRx 3/8" ソケット
セット商品EA617XB-8 : 1/4"DRx 7/16" ソケット
セット商品EA617XB-9 : 1/4"DRx 1/2" ソケット
セット商品EA617XB-10 : 1/4"DRx 9/16" ソケット
セット商品EA617XG-101 : 1/4"DRx 3/16" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XG-102 : 1/4"DRx 7/32" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XG-103 : 1/4"DRx 1/4" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XG-104 : 1/4"DRx 9/32" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XG-105 : 1/4"DRx 5/16" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XG-106 : 1/4"DRx11/32" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XG-107 : 1/4"DRx 3/8" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XG-108 : 1/4"DRx 7/16" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XG-109 : 1/4"DRx 1/2" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XG-110 : 1/4"DRx 9/16" [HPQ]ディープソケット
セット商品EA617XR-2 : 1/4"DRx3/8"DR 凹凸クィックアダプター
セット商品EA617XR-4 : 1/4"DR/1/4"HEX ビットホルダー
セット商品EA617XR-15 : 1/4"DR/117mm ラチェットハンドル
セット商品EA617XR-20A : 1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル
セット商品EA617XR-26 : 1/4"DR/45mm ユニバーサルジョイント(ロッキング機能)
セット商品EA617YB-6 : 3/8"DRx 1/2" ソケット
セット商品EA617YB-7 : 3/8"DRx 9/16" ソケット
セット商品EA617YB-7A : 3/8"DRx19/32" ソケット
セット商品EA617YB-8 : 3/8"DRx 5/8" ソケット
セット商品EA617YB-9 : 3/8"DRx11/16" ソケット
セット商品EA617YB-10 : 3/8"DRx 3/4" ソケット
セット商品EA617YB-13 : 3/8"DRx15/16" ソケット
セット商品EA617YB-14 : 3/8"DRx 1" ソケット
セット商品EA617YE-108 : 3/8"DRx 5/8" ディープソケット
セット商品EA617YE-109 : 3/8"DRx11/16" ディープソケット
セット商品EA617YE-110 : 3/8"DRx 3/4" ディープソケット
セット商品EA617YE-112 : 3/8"DRx 7/8" ディープソケット
セット商品EA617YR-1A : 3/8"DRx1/4"DR 凹凸ソケットアダプター
セット商品EA617YR-2 : 3/8"DRx1/2"DR 凹凸クィックアダプター
セット商品EA617YR-21A : 3/8"DR/193mm ラチェットハンドル(ロッキング機能)
セット商品EA617YR-26 : 3/8"DR/60mm ユニバーサルジョイント(ロッキング機能)
セット商品EA652CS-1 : 250mm けがき針
セット商品EA724RS-2 : φ57mm/178-920mm サービスミラー(伸縮型)
セット商品EA725RA-2 : 100mm/20枚組 シクネスゲージ
ウェブカタログ画像
  • トレー1
  • トレー2
  • トレー3
  • トレー4
  • トレー5
  • トレー6
  • エスコ便利カタログ378ページ
  • エスコ便利カタログ379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top