すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613X

品名 : 30-98mm 7本組フックレンチセット

仕様

メーカー三木ネツレン型番ESCOオリジナルセット
材質クロムモリブデン鋼ナット外径(mm)30~38・38~45・45~52・58~65・65~75・75~85・85~98(7本組)
全長(mm)140~285
ツールロール付
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/09/11 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0499ページ
その他関連
セット商品EA613X-2 : 30- 38mm フックレンチ
セット商品EA613X-3 : 38- 45mm フックレンチ
セット商品EA613X-4 : 45- 52mm フックレンチ
セット商品EA613X-6 : 58- 65mm フックレンチ
セット商品EA613X-7 : 65- 75mm フックレンチ
セット商品EA613X-8 : 75- 85mm フックレンチ
セット商品EA613X-9 : 85- 98mm フックレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top