すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613XN-11

品名 : 20- 42mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)

仕様

材質特殊鋼ナット外径20~42mm
差込角1/2”フック引掛け幅約2mm
フック厚み約4mm全長135mm
重量165g
同じ差込角を持つハンドル類と併用してお使い下さい。
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/18 11:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0500ページ
バリエーション一覧
EA613XN-11 20- 42mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)
EA613XN-12 45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)
EA613XN-13 95-165mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)
EA613XN-23 95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ500ページ
  • エスコ便利カタログ501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top