すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613XS-11

品名 : 18- 40mm/4mmヒンジピンレンチ(1/2"sq差込)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角1/2”ピン開き18~40mm
ピン径4mm適合ねじ径(ピン)M4
全長120mm重量155g
材質特殊鋼交換用ピンEA613XS-44
同じ差込角を持つハンドル類を併用してお使い下さい。
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA613XS-31
  • 品番

    EA613XS-31

  • コメント

    別途ピンをお選び下さい。

その他関連
部品EA613XS-44 : 4mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top