すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PJ-15

品名 : [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター

仕様

メーカーテイシン電機型番CN-223-E
仕様凹BNC型×凸RCA型先端サイズφ3.2mm
全長34.7mm重量8.2g
材質黄銅
同軸ケーブルの接栓をRCA型に変換するアダプター
RoHS2対応品
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/04 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1204ページ
その他関連
関連商品EA940PJ-13 : [F型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター
関連商品EA940PJ-14 : [RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1204ページ
  • エスコ便利カタログ1205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top