すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613XT

品名 : 8.0-100mm ピンレンチセット

仕様

材質特殊鋼(亜鉛メッキ)ピン開き8~100mm
全長160mmピン径1.5・2・2.5・3・4mm (各2セットずつ付属)
厚み4mm重量129g
※ケース込みは約340g
ケースサイズ167×87×36(H)mm
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2025/08/19 05:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0501ページ
ウェブカタログ画像
  • 装着時のピン高さ

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ500ページ
  • エスコ便利カタログ501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top