すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614AC-5

品名 : 12x14mm/182mm フレアナットレンチ(15゚)

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番FW1214
サイズ12×14mm全長182mm
厚み10・11mm材質ニッケルクロムメッキ
重量100g
6ポイント
15°タイプ
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/11/19 05:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0473ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614AC-1 8x10mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
    EA614AC-2 10x11mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
    EA614AC-3 10x12mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
    EA614AC-5 12x14mm/182mm フレアナットレンチ(15゚)
    EA614AC-6 14x17mm/213mm フレアナットレンチ(15゚)
    EA614AC-7 19x22mm/242mm フレアナットレンチ(15゚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D1:24mm  D2:26mm\nG1:8mm  G2:9mm\nT1:10mm  T2:11mm  L:182mm
    • エスコ便利カタログ472ページ
    • エスコ便利カタログ473ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top