すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614AD-1

品名 : 6本組/8-17mmラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番FRC-6000LK
対辺8・10・12・13・14・17mmポイント数12
全長140~225mm重量620g
材質Cr-v
6本組
奥まった、混み入った場所での作業に最適
首振り角度を保持したままでアクセス可能なロック仕様
首振り角度は180°、ガッチリ8段階調節(22.5°毎にロック可能)
ラチェット部は本締めできる強度があります。
締める・緩める方向が色で識別できます。
ボルト・ナットを傷つけない12角サーフェースタイプ
17mmはφ4mmのセーフティコード用穴付き
ホルダー付き
<注意>
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
販売価格

27,400(税抜)/ 30,140円(税込)

カタログ価格

27,400円(税抜)/30,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/31 17:36現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0473ページ
バリエーション一覧
EA614AD-1 6本組/8-17mmラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型
EA614AD-2 10本組/8-24mmラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型
その他関連
セット商品EA614AD-8 : 8mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
セット商品EA614AD-14 : 14mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
セット商品EA614AD-17 : 17mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
ウェブカタログ画像
  • 角度調整ボタン付き
  • エスコ便利カタログ472ページ
  • エスコ便利カタログ473ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top