すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614SN

品名 : 7本組/ 8 -19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

仕様

メーカーTONE型番SMS700
<セット内容>8点セット

・EA614SN-8  8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
・EA614SN-10 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
・EA614SN-12 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
・EA614SN-13 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
・EA614SN-14 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
・EA614SN-17 17mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
・EA614SN-19 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

・PEケース
サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)
全長(mm)120・140・160・170・180・210・235材質ステンレス
表面処理磨き用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。
12ポイント
15°タイプ
PEケース付
サビに強いオールステンレス製のコンビネーションスパナセットです。
樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。
個々の製品が決められた位置に固定されているため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
両端の取っ手で持ち運びも可能。
販売価格

33,350(税抜)/ 36,685円(税込)

カタログ価格

33,350円(税抜)/36,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/30 18:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0380ページ

代替品

EA614SN-70
その他関連
セット商品EA614SN-8 : 8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-10 : 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-12 : 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-13 : 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-14 : 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-17 : 17mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-19 : 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ380ページ
  • エスコ便利カタログ381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top