すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615AD-60

品名 : 6本組/ 5-10mm ミニスパナセット

仕様

〈セット内容〉6本組材質クロムバナジウム鋼
サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10厚み2~4mm
全長84~103mm
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/06/23 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0476ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ476ページ
  • エスコ便利カタログ477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top