すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615AF-5

品名 : 19x21mm/190x4.0mm 両口スパナ(薄型)

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番SNT1921
サイズ19×21mm全長190mm
厚み4mm材質炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
重量100g
キャスター・机・椅子・ワゴン等のキャスター取替、電動工具・丸鋸・砥石の取替に最適
販売価格

765(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 08:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0474ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA615AD-18
    バリエーション一覧
    EA615AF-1 8x 9mm/106x3.2mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-2 10x12mm/126x3.2mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-3 11x13mm/136x4.0mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-4 14x17mm/148x4.0mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-5 19x21mm/190x4.0mm 両口スパナ(薄型)
    EA615AF-8 30x32mm/275x4.5mm 両口スパナ(薄口)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • C1:40mm  C2:45mm\nT:4mm   L:190mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ474ページ
    • エスコ便利カタログ475ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top