すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615AM-60

品名 : 6本組/ 8-24mm 両口スパナ

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番SLAS62
シリーズRevo wave(レボウェイブ)サイズ8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm(6本組)
全長122mm~225mm厚み4.2~8.5mm
材質特殊鋼(ニッケルクロムメッキ)重量650g
スパナホルダー付き
面で指に接するので力が入りやすい形状
販売価格

6,410(税抜)/ 7,051円(税込)

カタログ価格

6,410円(税抜)/7,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/11/21 20:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0474ページ
その他関連
セット商品EA615AM-8 : 14x17mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top