すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615G-62A

品名 : 6本組/5.5-24mm 両口スパナ

仕様

メーカーTONE型番DS602P
材質構造用鋼全長104~231mm
スパナホルダー付
サイズ(mm)5.5×7・8×10・11×1312×14・17×19・22×24重量630g
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/06/09 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0450ページ
バリエーション一覧
EA615G-61A 6本組/ 8 -26mm 両口スパナ
EA615G-62A 6本組/5.5-24mm 両口スパナ
EA615G-63A 6本組/5.5-17mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ450ページ
  • エスコ便利カタログ451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top