すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616CB-5

品名 : 14x17mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)

仕様

メーカーTONE型番M03-1417
材質工具鋼
12ポイント
サイズ(mm)14×17全長(mm)145
ストレートタイプ
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/22 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0450ページ

代替品

EA616DB-4
バリエーション一覧
EA616CB-1 8x10mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
EA616CB-2 10x12mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
EA616CB-3 11x13mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
EA616CB-4 12x14mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
EA616CB-5 14x17mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ450ページ
  • エスコ便利カタログ451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top