すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617AK-801

品名 : 3/8"DR/9点 ソケットセット(ホールド機能付)

仕様

メーカーWera型番003970
商品名B1差込角3/8”
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。
ツイストロック機構のベルト式ホルダーと小型ナットエキストラクター付
色の違いによってサイズの選別が容易です。
対辺8.0・10・12・13・15・16・17・18・19mm(9個組)全長29mm
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

14,800(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/18 19:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0408ページ
その他関連
セット商品EA617AK-408 : 3/8"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-410 : 3/8"DRx10mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-412 : 3/8"DRx12mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-413 : 3/8"DRx13mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-415 : 3/8"DRx15mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-416 : 3/8"DRx16mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-417 : 3/8"DRx17mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-418 : 3/8"DRx18mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-419 : 3/8"DRx19mm ソケット(ホールド機能付)
関連商品EA617AK-406 : 3/8"DRx 6mm ソケット(ホールド機能付)
関連商品EA617AK-407 : 3/8"DRx 7mm ソケット(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ408ページ
  • エスコ便利カタログ409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top