すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617DY-220

品名 : 1/2"DRxE20 [Hexlobe]ソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番23620
差込角1/2”サイズE20
外径(mm)25.8全長(mm)38
重量(g)90
E型ヘクスローブ用ソケット
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617DY-212 1/2"DRxE12 [Hexlobe]ソケット
    EA617DY-214 1/2"DRxE14 [Hexlobe]ソケット
    EA617DY-216 1/2"DRxE16 [Hexlobe]ソケット
    EA617DY-218 1/2"DRxE18 [Hexlobe]ソケット
    EA617DY-220 1/2"DRxE20 [Hexlobe]ソケット
    EA617DY-222 1/2"DRxE22 [Hexlobe]ソケット
    EA617DY-224 1/2"DRxE24 [Hexlobe]ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA617DY-218です。
    • ※写真はEA617DY-218です。
    • ※写真はEA617DY-218です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top