すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617ET

品名 : [97個組] ソケット・スパナセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉97点セット(1/2”)ソケット(6P)1/2・9/16・5/8・3/4・13/16・7/8インチ
(1/2”)ラチェットレンチ250mm(1/2”)エキステンションバー126mm
(1/4”)ソケット(ミリ・6P)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)ソケット(インチ・6P)5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2インチ
(1/4”)ボックスソケット(12P)1/4・5/16・3/8インチ(1/4”)ロングソケット(6P)3/16・7/32・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16インチ
(1/4”)差込角ドライバー150mm
(1/4”)ビットアダプター
(1/4”)ラチェットレンチ140mm(1/4”)エキステンションバー50.5mm
(3/8”)ソケット(ミリ・6P)9・10・11・12・13・14・15・17・19mm(3/8”)ソケット(インチ・6P)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16インチ
(3/8”)ロングソケット(6P)3/8・1/2・9/16・5/8・11/16インチ
(3/8”)ユニバーサルジョイント
(3/8”)ラチェットレンチ200mm(3/8”)エキステンションバー156.5mm
片目片口スパナ・10・12・13・14・15mm片目片口スパナ3/8・7/16・1/2・9/16・5/8インチ
プラグソケット16・21mmプラスビット#1・#2・#3
マイナスビット5.5・6.5・8mmHexビット3・4・5・6・7・8mm
トルクスビットT10・T15・T20・T25・T30・T40ケースサイズ370(W)×350(D)×80(H)mm
ケース材質プラスチック総重量6.0kg
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA687DB-1
  • 品番

    EA687DB-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top