すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617GT-102A

品名 : 1/2"DR/4-19mm/100mm HEXビットソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>12点セット対辺(mm)4・5・6・8・10・12・14・17・19(9個組)
全長(mm)100(1/2”)ラチェットハンドル全長:250mm
送り角:6°
重量:601g
ギア数:60歯
ロッキング式
左右切替式
(1/2”)首振エクステンションバー125mm差込角1/2”
ソケットホルダー付
アイコン
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 01:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0421ページ
その他関連
セット商品EA617-402 : 1/2"DRx330mm/12個 ソケットホルダー
セット商品EA617GT-204 : 1/2"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-206 : 1/2"DR/ 6x100mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-208 : 1/2"DR/ 8x100mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-210 : 1/2"DR/10x100mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-212 : 1/2"DR/12x100mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-214 : 1/2"DR/14x100mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-217 : 1/2"DR/17x100mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-219 : 1/2"DR/19x100mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CM-205 : 1/2"DRx 5x100mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CR-1 : 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル
セット商品EA687CV-102 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(首振型)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ420ページ
  • エスコ便利カタログ421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top