すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AX-136

品名 : 3/8"DR(9.5sq) ソケットアダプター(ビット交換式)

仕様

メーカーアネックスツール(anex)型番ASAD-3E
用途・手動用ソケットを電動ドライバーで使いたいときに
・際のボルト、ナット回しに
差込角9.52mm(3/8”)
全長68mmアダプター本体37mm
六角シャンク6.35mm(1/4”)片頭ビット(+)2×53mm
材質特殊合金鋼、合金鋼、PP重量31g(ビットを含む)
ソケットが差し込める変換アダプター
軸に電動ドライバービットを使用でき、折れても交換できる。
ストレートと首振り(傾き15°)の使い分けができる。
40Vインパクトドライバー対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
販売価格

1,630(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/15 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1025ページ
バリエーション一覧
EA618AX-136 3/8"DR(9.5sq) ソケットアダプター(ビット交換式)
EA618AX-137 1/2"DR(12.7sq) ソケットアダプター(ビット交換式)
その他関連
部品EA813A-22 : #2x53mm 差替用シャンクビット(5本)
ウェブカタログ画像
  • 上:ストレート時、下:首振り時
  • 単位(mm)

商品動画

  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top