すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618BR-108

品名 : 3/8"DRx19/32" ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3305A-19/32
差込角3/8”対辺19/32”
全長55mm外径21mm
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618JJ-105
    バリエーション一覧
    EA618BR-6 3/8"DRx 6mm ディープソケット
    EA618BR-7 3/8"DRx 7mm ディープソケット
    EA618BR-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
    EA618BR-9 3/8"DRx 9mm ディープソケット
    EA618BR-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
    EA618BR-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
    EA618BR-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
    EA618BR-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
    EA618BR-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
    EA618BR-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
    EA618BR-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
    EA618BR-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
    EA618BR-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
    EA618BR-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
    EA618BR-20 3/8"DRx20mm ディープソケット
    EA618BR-21 3/8"DRx21mm ディープソケット
    EA618BR-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
    EA618BR-23 3/8"DRx23mm ディープソケット
    EA618BR-24 3/8"DRx24mm ディープソケット
    EA618BR-26 3/8"DRx26mm ディープソケット
    EA618BR-27 3/8"DRx27mm ディープソケット
    EA618BR-101 3/8"DRx 1/4" ディープソケット
    EA618BR-102 3/8"DRx 5/16" ディープソケット
    EA618BR-103 3/8"DRx11/32" ディープソケット
    EA618BR-104 3/8"DRx 3/8" ディープソケット
    EA618BR-105 3/8"DRx 7/16" ディープソケット
    EA618BR-106 3/8"DRx 1/2" ディープソケット
    EA618BR-107 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
    EA618BR-108 3/8"DRx19/32" ディープソケット
    EA618BR-109 3/8"DRx 5/8" ディープソケット
    EA618BR-110 3/8"DRx11/16" ディープソケット
    EA618BR-111 3/8"DRx 3/4" ディープソケット
    EA618BR-112 3/8"DRx13/16" ディープソケット
    EA618BR-113 3/8"DRx 7/8" ディープソケット
    EA618BR-114 3/8"DRx15/16" ディープソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top