すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618BT-100

品名 : 3/8"DR [Hex]ビットソケットセット(グリップリング付)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS3015M/8-L62
対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12(8本組)全長(mm)62
差込角3/8”
グリップリング付
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/10 09:22現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0467ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ466ページ
  • エスコ便利カタログ467ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top