すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618BW-310

品名 : 3/8"DRxM10/100mm [XZN]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3020.100-M10
差込角3/8”サイズM10
全長(mm)100
販売価格

3,050(税抜)/ 3,355円(税込)

カタログ価格

3,050円(税抜)/3,355円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618BW-304 3/8"DRxM4 /100mm [XZN]ビットソケット
    EA618BW-305 3/8"DRxM5 /100mm [XZN]ビットソケット
    EA618BW-306 3/8"DRxM6 /100mm [XZN]ビットソケット
    EA618BW-308 3/8"DRxM8 /100mm [XZN]ビットソケット
    EA618BW-310 3/8"DRxM10/100mm [XZN]ビットソケット
    EA618BW-312 3/8"DRxM12/100mm [XZN]ビットソケット
    EA618BW-314 3/8"DRxM14/100mm [XZN]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618BW-308です。
    • ※写真はEA618BW-308です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top