すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618BY-114

品名 : 3/8"DRxE14 [TORX]ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3325-E14
差込角3/8”サイズE14
全長55mm重量57g
材質クロムモリブデン鋼外径15.7/17.2mm
6ポイント
ソケット深さ10.6mm
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 00:21現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618BY-104 3/8"DRxE 4 [TORX]ディープソケット
    EA618BY-105 3/8"DRxE 5 [TORX]ディープソケット
    EA618BY-106 3/8"DRxE 6 [TORX]ディープソケット
    EA618BY-107 3/8"DRxE 7 [TORX]ディープソケット
    EA618BY-108 3/8"DRxE 8 [TORX]ディープソケット
    EA618BY-110 3/8"DRxE10 [TORX]ディープソケット
    EA618BY-112 3/8"DRxE12 [TORX]ディープソケット
    EA618BY-114 3/8"DRxE14 [TORX]ディープソケット
    EA618BY-116 3/8"DRxE16 [TORX]ディープソケット
    その他関連
    セット商品EA618BY-100 : 3/8"DR/E4-E16 [TORX]ディープソケットセット
    ウェブカタログ画像
    画像はEA618BY-108になります。
    • 画像はEA618BY-108になります。

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top