すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CF-108

品名 : 1/2"DRx 21/32" ディープソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4305A-21/32
サイズ(インチ)21/32外径(mm)24
全長(mm)77差込角1/2”
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/17 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0481ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618CP-8
    • 品番

      EA618CP-8

    • コメント

      同サイズ 六角

    バリエーション一覧
    EA618CF-101 1/2"DRx 5/16" ディープソケット
    EA618CF-102 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
    EA618CF-103 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
    EA618CF-104 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
    EA618CF-105 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
    EA618CF-106 1/2"DRx 19/32" ディープソケット
    EA618CF-107 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
    EA618CF-108 1/2"DRx 21/32" ディープソケット
    EA618CF-109 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
    EA618CF-110 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
    EA618CF-111 1/2"DRx 25/32" ディープソケット
    EA618CF-112 1/2"DRx 13/16" ディープソケット
    EA618CF-113 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
    EA618CF-114 1/2"DRx 15/16" ディープソケット
    EA618CF-115 1/2"DRx 31/32" ディープソケット
    EA618CF-116 1/2"DRx1" ディープソケット
    EA618CF-117 1/2"DRx1・ 1/16" ディープソケット
    EA618CF-118 1/2"DRx1・ 1/8" ディープソケット
    EA618CF-119 1/2"DRx1・ 3/16" ディープソケット
    EA618CF-120 1/2"DRx1・ 1/4" ディープソケット
    EA618CF-121 1/2"DRx1・ 5/16" ディープソケット
    EA618CF-122 1/2"DRx1・ 3/8" ディープソケット
    EA618CF-123 1/2"DRx1・ 7/16" ディープソケット
    EA618CF-124 1/2"DRx1・ 1/2" ディープソケット
    EA618CF-125 1/2"DRx1・13/16" ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618CF-105です。
    • ※写真はEA618CF-105です。
    • エスコ便利カタログ480ページ
    • エスコ便利カタログ481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top