すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CM-100

品名 : 1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS4425/7
<セット内容>7個組差込角1/2”
サイズE10、E12、E14、E16、E18、E20、E24全長E10:36mm
E12、E14、E16、E18、E20:37mm
E24:40mm
重量(g)428
レール(250mm)付き
販売価格

7,910(税抜)/ 8,701円(税込)

カタログ価格

7,910円(税抜)/8,701円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/05 22:14現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0471ページ
その他関連
関連商品EA618CM-108 : 1/2"DR/ E8 [TORX]ソケット
関連商品EA618CM-110 : 1/2"DR/E10 [TORX]ソケット
関連商品EA618CM-111 : 1/2"DR/E11 [TORX]ソケット
関連商品EA618CM-112 : 1/2"DR/E12 [TORX]ソケット
関連商品EA618CM-114 : 1/2"DR/E14 [TORX]ソケット
関連商品EA618CM-116 : 1/2"DR/E16 [TORX]ソケット
関連商品EA618CM-118 : 1/2"DR/E18 [TORX]ソケット
関連商品EA618CM-120 : 1/2"DR/E20 [TORX]ソケット
関連商品EA618CM-122 : 1/2"DR/E22 [TORX]ソケット
関連商品EA618CM-124 : 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ470ページ
  • エスコ便利カタログ471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top