すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CR-100

品名 : 1/2"DR/ 4-19mm [INHEX]ソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番※ESCOオリジナルセット品
対辺(mm)4・5・6・8・10・12・14・16・17・19(10個組)全長(mm)43
差込角1/2”ソケットホルダー全長:330mm、クリップ数:12個
アイコン
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0471ページ

代替品

EA618CR-100A
  • 品番

    EA618CR-100A

  • コメント

    変更点:ソケットホルダー

その他関連
セット商品EA618CR-104 : 1/2"DRx 4㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CR-105 : 1/2"DRx 5㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CR-106 : 1/2"DRx 6㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CR-108 : 1/2"DRx 8㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CR-110 : 1/2"DRx10㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CR-112 : 1/2"DRx12㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CR-114 : 1/2"DRx14㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CR-116 : 1/2"DRx16㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CR-117 : 1/2"DRx17㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CR-119 : 1/2"DRx19㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617-402 : 1/2"DRx330mm/12個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • セット商品
  • ホルダーイメージ\n※商品のクリップ数は12個です。
  • エスコ便利カタログ470ページ
  • エスコ便利カタログ471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top