すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CR-215

品名 : 1/2"DRx15㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4012M.100-15
対辺(mm)15差込角1/2”
全長(mm)100
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 17:12現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618CR-204 1/2"DRx4㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-205 1/2"DRx5㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-206 1/2"DRx6㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-207 1/2"DRx7㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-208 1/2"DRx8㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-209 1/2"DRx9㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-210 1/2"DRx10㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-211 1/2"DRx11㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-212 1/2"DRx12㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-213 1/2"DRx13㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-214 1/2"DRx14㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-215 1/2"DRx15㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-216 1/2"DRx16㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-217 1/2"DRx17㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-218 1/2"DRx18㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-219 1/2"DRx19㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618CR-210です。
    • ※写真はEA618CR-210です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top