すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CV-118

品名 : 1/2"DRxM18/100mm [XZN]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4020.100-M18
サイズM18全長(mm)100
差込角1/2”
販売価格

3,330(税抜)/ 3,663円(税込)

カタログ価格

3,330円(税抜)/3,663円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618CV-105 1/2"DRx M5/100mm [XZN]ビットソケット
    EA618CV-106 1/2"DRx M6/100mm [XZN]ビットソケット
    EA618CV-108 1/2"DRx M8/100mm [XZN]ビットソケット
    EA618CV-110 1/2"DRxM10/100mm [XZN]ビットソケット
    EA618CV-112 1/2"DRxM12/100mm [XZN]ビットソケット
    EA618CV-114 1/2"DRxM14/100mm [XZN]ビットソケット
    EA618CV-116 1/2"DRxM16/100mm [XZN]ビットソケット
    EA618CV-118 1/2"DRxM18/100mm [XZN]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618CV-110です
    • ※写真はEA618CV-110です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top