すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618DG-28

品名 : 3/4"DRx28mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番6300M-28
差込角3/4”対辺(mm)28
外径(mm)39.5全長(mm)90
販売価格

5,280(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618DG-17 3/4"DRx17mm ディープソケット
    EA618DG-18 3/4"DRx18mm ディープソケット
    EA618DG-19 3/4"DRx19mm ディープソケット
    EA618DG-21 3/4"DRx21mm ディープソケット
    EA618DG-22 3/4"DRx22mm ディープソケット
    EA618DG-23 3/4"DRx23mm ディープソケット
    EA618DG-24 3/4"DRx24mm ディープソケット
    EA618DG-26 3/4"DRx26mm ディープソケット
    EA618DG-27 3/4"DRx27mm ディープソケット
    EA618DG-28 3/4"DRx28mm ディープソケット
    EA618DG-29 3/4"DRx29mm ディープソケット
    EA618DG-30 3/4"DRx30mm ディープソケット
    EA618DG-31 3/4"DRx31mm ディープソケット
    EA618DG-32 3/4"DRx32mm ディープソケット
    EA618DG-33 3/4"DRx33mm ディープソケット
    EA618DG-34 3/4"DRx34mm ディープソケット
    EA618DG-35 3/4"DRx35mm ディープソケット
    EA618DG-36 3/4"DRx36mm ディープソケット
    EA618DG-38 3/4"DRx38mm ディープソケット
    EA618DG-40 3/4"DRx40mm ディープソケット
    EA618DG-41 3/4"DRx41mm ディープソケット
    EA618DG-42 3/4"DRx42mm ディープソケット
    EA618DG-44 3/4"DRx44mm ディープソケット
    EA618DG-46 3/4"DRx46mm ディープソケット
    EA618DG-48 3/4"DRx48mm ディープソケット
    EA618DG-50 3/4"DRx50mm ディープソケット
    EA618DG-52 3/4"DRx52mm ディープソケット
    EA618DG-53 3/4"DRx53mm ディープソケット
    EA618DG-54 3/4"DRx54mm ディープソケット
    EA618DG-55 3/4"DRx55mm ディープソケット
    EA618DG-56 3/4"DRx56mm ディープソケット
    EA618DG-57 3/4"DRx57mm ディープソケット
    EA618DG-58 3/4"DRx58mm ディープソケット
    EA618DG-60 3/4"DRx60mm ディープソケット
    EA618DG-63 3/4"DRx63mm ディープソケット
    EA618DG-65 3/4"DRx65mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618DG-34です。
    • ※写真はEA618DG-34です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top