すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618HA-11

品名 : 1/4"DR/222mm ラチェットハンドル(首振)

仕様

メーカーTONE型番RH2FHX
ロッキング式
左右切替式
送り角5°のコンパクトヘッドで狭所や奥所の作業も効率よく行えます。
ギア数72歯全長(mm)222
差込角1/4”重量(g)150
販売価格

8,010(税抜)/ 8,811円(税込)

カタログ価格

8,010円(税抜)/8,811円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/21 16:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0452ページ
その他関連
部品EA618HA-8R : [EA618HA-8用] リペアキット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ452ページ
  • エスコ便利カタログ453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top